ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット

ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット - エイポック

Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。

仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー使用温度範囲(℃)-10~50光源630nm 可視光 赤色LED読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mAh読取120000スキャン保証期間1年間ブザー音ブザー音調を設定変更可能防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)4~5使用周囲照度(Lx)100000通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信)モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508834F780BT-GVワイヤレスBluetooth、【クレードル】パソコン-クレードル間 :(1)USB HID(USBキーボードインターフェース)、(2)USBバーチャルCOM無線Codabar(NW-7)、Code 128、GS1-128、Code 39、Full ASCII Code 39、Code 11、Code 93、Code 32、IATA、Standard 2of5、Industrial 2 of 5、Telepen、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、UPC/EAN/JAN/CAN with Addendum、GS1 Databar(RSS) Linear & Linear Stacked198(バッテリ重量含む)0.0762(3mil)(CODE39, PCS=0.9)1.8mの高さから複数回落下後、正常動作
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする