曜日別特売

アウトドアポンピングシャワー 5L

アウトドアポンピングシャワー 5L - 東京ローソク製造
(1件のレビュー)

5Lタンクのミストシャワー。

本体寸法(cm)18×46.5材質PVCホース長さ(cm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85509613WL00070
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85509613
2024-07-01
用途: 水道の届かない場所での水洗い

うまく圧が掛からない気がします。ポンピングするとどこからか「シュー」っと音がします。ネジが緩んでいるのかとずべての箇所を締め直しましたが変わらず。
一度使いましたがポンピングしながらなんとか使用しました。
出なくなるまで使ってもそこに一定量水が残ってました。
水流も弱く今まで使っていた同様の物と比べると物足りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする