業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける。
たっぷり入るからまとめ買いも安心。
インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。
無線LAN機能に対応。
スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。
扉開閉の多い/長いを分析。
生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。
生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。
野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。
低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。
たっぷり入るから、まとめ買いも快適。
買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途フレンチドア幅(mm)650定格内容積(L)457外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)質量(kg)91定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:171/171(50/60Hz)タイプフレンチドア(メタルドア / センターピラーレス / オートクローズ)収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル)騒音値(dB)約20グリーン購入法適合仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/オートクローズドア(冷蔵室)/静音化設計/無鉛はんだ基板/脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル内容量1台(457L)