曜日別特売

ホーローストックポット 丸型

ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業ホーローストックポット 丸型 - 高木金属工業
(1件のレビュー)

お漬物作り、みそ作り、保存に。
表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。
酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。

材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)オフホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510566HSP-M206278×220×202110020
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
85510575HSP-M2410324×260×237164024
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85510575
2023-02-03
用途: 自家製味噌作りの時
その他業種

以前から本品を使用して、味噌、梅干し、各種漬物を保存しています。匂いが付くのでそれぞれ専用としていますが、6リッターか10リッター容器が冷蔵保存にも適する大きさなので重宝しています。それ以上のものは常温保存に使います。ホーローのガラス層が柔らかいので傷がつかないように作業しなければならず丸形の容器を使っています。なお、より硬質のコーティング層であればと思います。それから、プラ蓋だけで封じる訳でないので取っ手の位置が縁に近いと封じにくいです。もうちょっと縁から下がった位置が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする