曜日別特売

ホーローストックポット 角型

ホーローストックポット 角型 - 高木金属工業ホーローストックポット 角型 - 高木金属工業ホーローストックポット 角型 - 高木金属工業

お漬物作り、みそ作り、保存に。
表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。
酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。

材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)オフホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510584HSP-KM4228×188×132770M
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
85510593HSP-KL7325×227×1421420L
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする