マクロス
sumuu(スムウ) マルチライスクッカーリシェフ 2.5合炊飯器 レシピブック付
1~2人暮らしにちょうどいい2.5合炊き。
7種のモードでおかずやデザートまで作れる
軽量小型のコンパクトサイズ
21種の専用レシピブック付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×19×21.5
質量(kg)
約1.62
材質
本体:PP、シリコン、内釜:アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
最大300
保温温度
約70℃
炊飯容量
0.45L(2.5合)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85514818
MEK-88WH
ホワイト
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
85514827
MEK-88BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください