雅
バラ柄レース サイドカーテン
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズ
L
枚数
2
付属品
カーテンワイヤー2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
約700×850
内容量
1個
注意
※カーテンワイヤー2本付き。取り付け方:付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526876
SC-RABKL
ブラック
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526885
SC-RABLL
ブルー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526894
SC-RAGYL
グレー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526903
SC-RAGRL
グリーン
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526919
SC-RAGOL
ゴールド
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526928
SC-RAREL
レッド
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526937
SC-RAPUL
パープル
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526946
SC-RAWHL
ホワイト
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526955
SC-RABRL
ブラウン
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526964
SC-RAWPL
ワインパープル
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
85526973
SC-RANVL
ネイビー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください