雅
バラ柄レース サイドカーテン
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズ
S
枚数
2
付属品
カーテンワイヤー2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
約500×550
内容量
1個
注意
※カーテンワイヤー2本付き。取り付け方:付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527095
SC-RABKS
ブラック
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527104
SC-RABLS
ブルー
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527113
SC-RAGYS
グレー
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527129
SC-RAGRS
グリーン
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527138
SC-RAGOS
ゴールド
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527147
SC-RARES
レッド
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527156
SC-RAPUS
パープル
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527165
SC-RAWHS
ホワイト
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527174
SC-RABRS
ブラウン
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527183
SC-RANVS
ネイビー
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
85527199
SC-RAWPS
ワインパープル
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください