曜日別特売

MIYABI ナットキャップ

MIYABI ナットキャップ - 雅MIYABI ナットキャップ - 雅MIYABI ナットキャップ - 雅MIYABI ナットキャップ - 雅MIYABI ナットキャップ - 雅

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

クローム寸法(mm)41セット内容1セット(8個)内容量1個
注意
※対応ナット:44mm
※樹脂製、高さ60mm
※ナットキャップはホイールナットのサイズが合っていたとしてもボルトの長さやセンターハブ、センターキャップの形状など、車両の状態によっては使用できない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527217MI-NC418CR
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする