雅
ティッシュケース 月光ZERO ダブル
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527366
TC-NGZWBBKBL
マットブラック/ブルーステッチ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527375
TC-NGZWBBKRE
マットブラック/レッドステッチ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527384
TC-NGZWBBK
マットブラック
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85527253
TC-GZWBK
ブラック
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527269
TC-GZWBL
ブルー
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527278
TC-GZWNV
ネイビー
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527287
TC-GZWWH
ホワイト
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527296
TC-GZWRE
レッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527305
TC-GZWWI
ワイン
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527314
TC-GZWYE
イエロー
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527323
TC-GZWGR
グリーン
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527339
TC-GZWPU
パープル
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527348
TC-GZWBKRE
ブラック/レッドステッチ
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
85527357
TC-GZWBKBL
ブラック/ブルーステッチ
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください