雅
ティッシュケース 鼓星ーオリオンー
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527479
TC-ORBK
ブラック
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85527488
TC-ORBR
ブラウン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85527497
TC-ORPU
パープル
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85527506
TC-ORNV
ネイビー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85527515
TC-ORWI
ワイン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85527524
TC-ORGR
グリーン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください