雅
ティッシュケース ベルティ
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
ヌバック生地
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527585
TC-VLBK
ブラック/ブラックステッチ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85527594
TC-VLBL
ブラック/ブルーステッチ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527603
TC-VLRE
ブラック/レッドステッチ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください