ノダ
かるがる養生マット
1枚400gの軽量養生マット。40枚を一人で持ち運び可能です。
長さ(mm)
1820
色
ベージュ
幅(mm)
910
質量(g/枚)
400
材質
発泡ポリスチレン
厚さ(mm)
5
内容量
1セット(40枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※落下物によるキズを防ぐことが出来ますが、過度の衝撃や鋭利な物が落ちた際は床面をキズつける恐れがありますのでご注意ください。
※撥水性・防湿性に優れていますが、水をこぼした際は速やかに拭き取ってください。
※火気を避けてご使用、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85514933
KYM-1
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません