WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
イヤホン型電話収音用マイクロホン
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途
電話での通話録音に
コード長さ(cm)
約75
質量(g)
約6
形式
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指向性
全指向性
周波数特性
50~20000Hz
感度
-38±2dB(0dB=1V/ubar)
出力インピーダンス(Ω)
2.2
電源
プラグインパワー方式
プラグ
Φ3.5mmミニプラグ(モノラル)
内容量
1台
注意
※イヤホンの形をしていますが、マイクロホンの為、音声の出力はできません。
※ボイスレコーダー等録音機器は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85515378
EMV-360
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください