WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
ダイナミックマイクロホン
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。
手元でオンオフの切替ができ便利。
付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)
52.8
長さ(mm)
177
コード長さ(m)
約3(外径Φ3mm)
質量(g)
約180(コード含む)
型式
ダイナミック型
指向性
単一指向性
感度
正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)
周波数特性
50~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600
プラグ
出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)
付属品
モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85515387
DSM-01
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください