曜日別特売

カラオケエコーマイクロホン

カラオケエコーマイクロホン - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。
エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。

ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)210コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約380(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600コネクタ本体:XLR(キャノン)タイププラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)内容量1台
注意
※マイク機能、エコー器伊能使用には乾電池(単3×1)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515396KEM-02
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする