避難くん 三人抱きキャリー オレンジ

避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)避難くん 三人抱きキャリー オレンジ - ARCAM(アーカム)

緊急災害時に3人の子どもを素早く抱っこできます。
被災地の保育園の強い要望から、ベビーカーなどが使用できない場合でも保育士1人で3人の子供をしっかり確保し避難ができる避難補助具を開発商品です。
防炎素材のベストタイプで誰でも簡単に装着でき、避難時に足元が見えやすいよう背中と両脇で子供を支えるスタイルです。
災害時にすぐに取出せる壁掛用収納袋付きです。

用途緊急災害時に。着丈(cm)約60身幅(cm)約50ベルト長さ(cm)最長119対象1人あたり:首がすわって、~約10kg材質ポリエステル100%(防炎加工)オレンジ内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551644601-091
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする