避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ

避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ - ARCAM(アーカム)避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ - ARCAM(アーカム)避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ - ARCAM(アーカム)避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ - ARCAM(アーカム)避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ - ARCAM(アーカム)

子ども2人を同時に保持できる抱っこひもです。
サイド保持で足元が見え安全に避難できます。
介添えなしでも装着できるベストタイプで、2人分の重さを分散します。
リフレクターと、注意喚起などに使えるホイッスルつきです。
ホイッスルは内側のポケットに収納できます。
壁掛けができる収納袋つきです。
全国の保育園・幼稚園・認定こども園・子育て支援施設でも採用されています。

用途緊急災害時に。着丈(cm)60身幅(cm)50対象首すわり~、耐荷重:1人あたり約10kgまで材質ポリエステル100%(防炎加工)内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551646401-138-ORオレンジ
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8551647301-138-NVネイビー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8551648901-138-RDレッド
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする