曜日別特売

避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー

避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー - ARCAM(アーカム)避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー - ARCAM(アーカム)避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー - ARCAM(アーカム)避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー - ARCAM(アーカム)

緊急災害時に子どもを素早く抱っこできます。
緊急時に素早くホールドでき、保育士の両手が空くので安全に避難可能です。
いつでも避難できるように壁にかけられる収納袋がついていて、下からサッと取り出せます。
腰ベルトでしっかりホールドするので肩への負担を軽減し、おんぶとだっこで使える2WAYタイプです。
本体や子供の頭をすっぽり覆えるフードは防炎加工生地を使用し、
救護を要請する際に役立つ『救護用ホイッスル』と暗闇でも光に反射するリフレクター付きです。
緊急時に欲しい機能を詰め込んだキャリーです。

用途緊急災害時に。寸法(縦×横)(cm)47×39紐長(cm)60~120対象首がすわってから、対面抱き:~24ヵ月まで、おんぶ:~36ヵ月頃まで内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551651601-113-ORオレンジ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8551652501-113-NVネイビー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする