避難くん 非常用チェアベルト

避難くん 非常用チェアベルト - ARCAM(アーカム)避難くん 非常用チェアベルト - ARCAM(アーカム)避難くん 非常用チェアベルト - ARCAM(アーカム)

大人用の椅子に取り付けて、お子様が転がり落ちないようにする補助ベルトです。
大人の腰につければ両手が空いてお食事もラクにできます。
急な立ち上がりにも安心なセーフティーベルト付きです。
ひっくり返してポケッタブルに収納すれば非常用持ち出し袋などに入れて備えておくのに便利です。

用途緊急災害時に。寸法(縦×横)(cm)本体:24×26、収納時:18×18ベルト長さ(cm)サポート:~120まで、セーフティー:~64までオレンジ内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551655901-122
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする