曜日別特売

避難用 ポータブルキャリー

避難用 ポータブルキャリー - ARCAM(アーカム)避難用 ポータブルキャリー - ARCAM(アーカム)

緊急時や日常用としても使える、抱っことおんぶの簡易型キャリーです。
コンパクトなのにウエストベルトが付いているのでしっかりホールドできます。
災害時や避難時に役立つ機能付きの対面抱っことおんぶで使える抱っこひもです。
肩帯には注意喚起などに使えるホイッスルが付いています。
生地は防炎加工生地なので火の粉からの燃え移りを抑制し、高反射のリフレクターが暗闇でも安全な避難をサポートします。
ウエストについたポケットに本体をくるっと丸めて入れるだけで簡単に収納でき、腰に着けたままでもOKです。
ポケット部分はゴムになっているので片手でもサッと本体が取り出せ装着も簡単です。
幅広のショルダーベルトとパッド入りのウエストベルトで負担を分散します。
持ち運びに便利なストラップは防災バッグなどに引っ掛けるだけでなく、装着時にポケットが垂れ下がるのを防ぐ機能もついています。

用途緊急災害時に。寸法(縦×横)(cm)32×42ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:約55~110、ウエストベルト:約40~127、ブリッジベルト:~約45ストラップ長さ(cm)ホールド:8、ホイッスル:32対象抱っこ:首がすわって(4ヶ月)~24ヶ月(体重13kg)まで、おんぶ:首がすわって(4ヶ月)~36ヶ月(体重15kg)まで内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551656801-132-ORオレンジ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8551657701-132-NVネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする