避難用 アレルギービブス

避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)避難用 アレルギービブス - ARCAM(アーカム)

情報カードを入れる透明ポケット付きです。
内側には エピペン や お薬 を入れておける隠しポケットあります。
頭からかぶせて胴回りを留めるだけのシンプル構造です。
肩と胴でサイズの微調整可能・着脱が簡単です。
目立ちやすいオレンジカラーの防炎加工生地を使用しています。
非常用持ち出し袋などに入れて 備えておくことをおすすめします。

用途緊急災害時に。首廻り(cm)50オレンジ内容量1個
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
幅(cm)
胴回り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8551658601-147-S313472S
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8551659501-147-M374595M
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする