グリーンクロス
ソフトミズキリカゴ ny007
大容量設計で約8リットルの水が入ります。
底面には排水口付き水切りや後片付けもらくらくです。
シリコン素材で折りたたみもコンパクトです。
ハンドル付きで持ち運びも便利です。
用途
洗い桶や食材の持ち運びに。
材質
シリコン
色
ホワイト/グレー
本体寸法(cm)
約30×31×17.5
折りたたみ寸法(cm)
約30×31×7
幅(mm)
310
高さ(mm)
175
奥行(mm)
300
段数
1段
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85516674
ny007
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません