曜日別特売

キャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107

キャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシキャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107 - タマハシ

屋外でも屋内でも手軽に使えます。脚は本体に収納できるため、移動も簡単です。

用途ちょっとした置き場が欲しい時に。寸法(mm)495×353×250収納時寸法(mm)495×353×45耐熱温度(℃)-20~100耐荷重(kg)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85516778CF-107
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする