セパラブルフラスコ 円筒形

セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 - SIBATA(柴田科学)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。

仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33428324005670-200371-13-38-02200601-7804-01
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
33428333005670-500371-13-38-055001151-7804-02
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33428342005670-1000371-13-38-1010002101-7804-03
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
33428351005670-2000371-13-38-2020002501-7805-01
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする