曜日別特売

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。

仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02888611021120-10371-11-34-02570100.05±0.02
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02888627021120-25371-11-34-04640250.1±0.03
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02888636021120-50371-11-34-05840500.1±0.05
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする