SIBATA(柴田科学)
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様
ガラスコック付き
色
青筋プリント
目盛
シルバーステン
内容量
1本
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02888645
021630-10
371-11-35-02
570
10
0.05
±0.02
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
02888654
021630-25
371-11-35-04
640
25
0.1
±0.03
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
02888663
021630-50
371-11-35-05
840
50
0.1
±0.05
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください