自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
1目盛(mL)
適合びん(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02888767022530-101371-11-44-12100.051
47,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
02888776022530-251371-11-44-14250.12
55,000
49,900
54,890(税込)
26日以内出荷
02888785022530-501371-11-44-15500.12
58,300
54,900
60,390(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする