自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。青筋内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
1目盛(mL)
適合びん(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02888794022550-102371-11-45-12100.051
51,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
02888803022550-252371-11-45-14250.12
59,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
02888812022550-502371-11-45-15500.12
63,800
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする