びん 茶褐色 自動ビュレット用

びん 茶褐色 自動ビュレット用 - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。

材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982714022610-11000205100
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18982723022610-22000246126
16,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする