曜日別特売

ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 - SIBATA(柴田科学)

フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。

用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22979888061680-25111Φ25mm用80
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
22979897061680-25121Φ25mm用20
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
22979924061680-47111Φ47mm用300
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
22979933061680-47121Φ47mm用100
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする