SIBATA(柴田科学)
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質
ほうけい酸ガラス
長さL(mm)
170
寸法a(mm)
260
寸法b(mm)
30
上部(SPC)
SPC-15
コック
TF-13
寸法c(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
カラム内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989784
032150-15
8mm
8
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
18989793
032150-152
8mm
8
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
18989802
032150-153
12mm
12
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください