曜日別特売

共通摺合連結管 減圧用直管

共通摺合連結管 減圧用直管 - SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用直管 - SIBATA(柴田科学)

120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。

材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18974122007570-1525
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする