曜日別特売

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
目盛(mL)
全高(mm)
びん容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982617022550-1010±0.020.057451000
63,300
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
18982653022550-5050±0.050.111152000
76,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
18982635022550-2525±0.030.19402000
72,100
65,980
72,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする