SIBATA(柴田科学)
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用
・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×80
穴深さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
穴数
適合試験管(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22978987
050870-120
1.6
36
12
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22978996
050870-150
1.5
25
15
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
22979005
050870-165
1.3
25
16.5
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979014
050870-180
1.4
20
18
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください