SIBATA(柴田科学)
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合
300用
質量(kg)
0.07
高さH(mm)
108
奥行D(mm)
40
幅W(mm)
40
アズワン品番
64-8272-83
内容量
1個
注意
※圧力ゲージは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46000204
044770-004
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください