曜日別特売

2段ノズル

2段ノズル - SIBATA(柴田科学)2段ノズル - SIBATA(柴田科学)

・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。
・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。
・ワンタッチで取り付けも簡単です。

質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000685051140-3321
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする