曜日別特売

分注器リビューレット茶褐色

分注器リビューレット茶褐色 - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 - SIBATA(柴田科学)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

ねじ規格M26×P4mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分注範囲(mL)
目盛(mL)
ボトル容量(mL)
付属品
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983807025120-50.5~50.051000丸びん 茶褐色5mL
52,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18983755025120-101~100.11000丸びん 茶褐色10mL
52,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
18983782025120-202~200.23800ガロン瓶20mL
70,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする