車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85534287DM-SA54BKブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534296DM-SA54BKゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534305DM-SA54BKブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534314DM-SA54BKホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534323DM-SA54BKグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534339DM-SA54BKブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534348DM-SA54BKレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534357DM-SA54BKワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534366DM-SA54BKネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534375DM-SA54BKグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534384DM-SA54BKパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする