曜日別特売

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
840フォワードワイド U-840 後期 H02/04~H06/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85534725DM-SA5BKブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534734DM-SA5BKゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534743DM-SA5BKブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534759DM-SA5BKホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534768DM-SA5BKグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534777DM-SA5BKブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534786DM-SA5BKレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534795DM-SA5BKワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534804DM-SA5BKネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534813DM-SA5BKグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85534829DM-SA5BKパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする