車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
デュトロ標準 H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85545618DM-SA65BKVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545627DM-SA65BKVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545636DM-SA65BKVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545645DM-SA65BKVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545654DM-SA65BKVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545663DM-SA65BKVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545679DM-SA65BKVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545688DM-SA65BKVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545697DM-SA65BKVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545706DM-SA65BKVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85545715DM-SA65BKVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする