車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ

































