曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.58 NEWファイターワイド H11/04~ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWファイターワイド H11/04~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85546494DM-SA58BKVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546503DM-SA58BKVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546519DM-SA58BKVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546528DM-SA58BKVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546537DM-SA58BKVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546546DM-SA58BKVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546555DM-SA58BKVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546564DM-SA58BKVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546573DM-SA58BKVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546589DM-SA58BKVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85546598DM-SA58BKVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする