曜日別特売

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフ標準 H05/07~H19/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85577626DM-SA13REレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577644DM-SA13REゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577669DM-SA13REブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577687DM-SA13REホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577705DM-SA13REグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577723DM-SA13REブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577748DM-SA13REブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577766DM-SA13REワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577784DM-SA13REネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577809DM-SA13REグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85577827DM-SA13REパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする