曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-スーパードルフィン H02/05~H04/
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85600315DM-SA16REVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600324DM-SA16REVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600333DM-SA16REVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600349DM-SA16REVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600358DM-SA16REVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600367DM-SA16REVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600376DM-SA16REVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600385DM-SA16REVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600394DM-SA16REVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600403DM-SA16REVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85600419DM-SA16REVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする