曜日別特売

サイドカーテン バラ柄レース 角型

サイドカーテン バラ柄レース 角型 - 雅サイドカーテン バラ柄レース 角型 - 雅サイドカーテン バラ柄レース 角型 - 雅

取り付け方
付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。

サイズL枚数2寸法(幅W×高さH)(mm)約700×850付属品カーテンワイヤー2本内容量1個
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549294SC-RARELKレッド
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549319SC-RAWPLKワインパープル
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549337SC-RAPULKパープル
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549355SC-RAGYLKグレー
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549373SC-RAWHLKホワイト
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549398SC-RABKLKブラック
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549416SC-RAGOLKゴールド
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549434SC-RAGRLKグリーン
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549459SC-RANVLKネイビー
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549477SC-RABRLKブラウン
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549495SC-RABLLKブルー
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする