雅
サイドカーテン バラ柄レース 角型
取り付け方
付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
サイズ
M
枚数
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
約650×750
付属品
カーテンワイヤー2本
内容量
1個
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549513
SC-RAREMK
レッド
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549538
SC-RAPUMK
パープル
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549556
SC-RAWHMK
ホワイト
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549574
SC-RAWPMK
ワインパープル
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549599
SC-RABKMK
ブラック
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549617
SC-RAGYMK
グレー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549635
SC-RAGOMK
ゴールド
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549653
SC-RAGRMK
グリーン
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549678
SC-RANVMK
ネイビー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549696
SC-RABRMK
ブラウン
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549714
SC-RABLMK
ブルー
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください