ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!



とっても使いやすいし、十何年と使い続けてます。
洗車が好きな人は良い。
アルミ、ステンレスの磨き下処理に必須アイテムです。原液でも薄めてでも応用出来ます。そもそもの使用用途ではないので、配線やゴム部品を劣化させます。気化など注意は必要ですね。
本製品1に対して水1で薄めて使用しましたが一回ではブレーキダストやサビは落ちませんがコツコツとブラシに付けて擦ると2回目以降はみるみるうちに流れ落ちていきました。無くなればまたリピ買いしたいと思います。
ステンレス製品の洗浄に使っていますが、バフがけしたように綺麗になります。
柔らかい刷毛で数回洗い落とすとピカピカになりますので、完全リピートです。
業務時間短縮に大変助かっています。
タイヤ交換の時期、ホイール裏にこびりついたダストを取り除きたい時、20から30倍に薄めてスプレーで吹きかけると、あら、不思議!キレイになります。このワザは、「ハイトレ、ハイトレ!」と以前から略して使い慣れてる方からの教えです。トラック乗りの方々は、ハイトレを知らなきゃモグリと言われるほどの、アルミホイール表面復活ピカピカ洗浄剤、とのことです。詳しい使い方は、YouTubeで検索すると出てきます。使い方を間違えると表面が白焼けしてしまうらしいので、気温を考慮しながら、程よい希釈をして使用したほうがいいでしょう。
と、言いつつも、まだ使ったことがないので、これから使い慣れていくようにしていきたいと思います(笑)。
ドライバーさんに言われて購入しました。メッキ部分に使用したのですがピカピカになりました。但し、使用上の注意をよく読んで使用することをお勧めします。メッキの輝きが甦ります。