曜日別特売

フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06

フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅フロアマット スクエア 320フォワード標準 H07/06~H19/06 - 雅

車種別専用設計のスクエアフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

用途内装パーツ設置場所運転席適合車種フォワード内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:2色
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85559749FM-SQI02001RBKブラック
6,300
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
85559767FM-SQI02001RBEベージュ
6,300
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする