フロアマット ハイパイル 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト無し) H19/01~ ※85系 H43アトラス同型
車種別専用設計のハイパイルフロアマット
毛足の長いハイパイル使用
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
- 用途
- 内装パーツ
- 色
- ブラック
- 設置場所
- 運転席
- 適合車種
- エルフ/アトラス
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:ブラックのみ
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























